TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス 5.0 Power Keyシリーズ 圧着 1376348-1
シリーズ
5.0 Power Key
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
適合電線サイズ
【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
5.0 Power Key / Grace Inertiaコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547068
1376348-1
オープン
¥
839
¥923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください