TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Interconnectシリーズ 圧着 170263-2
シリーズ
Economy Interconnect
適合電線(mm
2
)
【最小】0.05
適合電線サイズ
【最小】30AWG【最大】26AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Economy Interconnectコネクタハウジング
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547445
170263-2
オープン
¥
919
¥1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください