TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス FFCシリーズ IDC 487406-1
シリーズ
FFC
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
IDC
オス・メス
メス
シリーズ番号
487406
最大接触抵抗(mΩ)
25
表面処理(コンタクト)
パラジウムニッケルに金フラッシュめっき,ニッケルに金めっき,スズ
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547540
487406-1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください