TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Hermaphroditicシリーズ 圧着 2058302-1
シリーズ
Hermaphroditic
適合電線サイズ
【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547594
2058302-1
オープン
¥
119,800
¥131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください