曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173631-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 070シリーズ 圧着 173631-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ
MULTILOCK 070
適合電線(mm2)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK 070コネクタハウジング
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80547926173631-2
オープン
¥679
¥747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする