TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Standard Timerシリーズ 圧着 926973-1
シリーズ
Standard Timer
適合電線(mm
2
)
【最小】1
適合電線サイズ
【最小】17AWG【最大】13AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Standard Timerコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80548136
926973-1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください