曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175217-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ
Dynamic 3000
適合電線(mm2)
【最小】0.2【最大】0.5
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Dynamic 3000コネクタハウジング
内容量
1袋(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80549378175217-2
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする