曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827570-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1827570-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズDynamic 1000適合電線(mm2)【最小】0.08材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55内容量1セット(6000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805494751827570-2
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする