TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-6

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-6 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズDynamic 5000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 5000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)銀AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55内容量1袋(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80549597316040-6
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする