曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-3

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)真鍮AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20内容量1袋(6000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80549868170366-3
オープン
439,800
483,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする