TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス 圧着 170314-1
適合電線(mm
2
)
【最小】0.9
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】18AWG
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80550629
170314-1
オープン
¥
139,800
¥153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください