TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 142270-1, メス, ストレート, 緑, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
長さ(mm)
5.08
幅(mm)
2.54
色
緑
タイプ
上部開口
ピッチ(mm)
2.54
極数
2
シリーズ
AMPMODU Mod IV
深さ(mm)
6.3
方向
ストレート
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80554777
142270-1
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください