TE Connectivity スプライスコネクタ 3.46mm2 6.38mm2 非絶縁 オープンバレル 62310-2

TE Connectivity スプライスコネクタ 3.46mm2 6.38mm2 非絶縁 オープンバレル 62310-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)6.73タイプ【スプライス】オープンバレルシリーズAMPLIVAR適合電線(mm2)【最小】3.46絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)内容量1セット(12500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8055533762310-2
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする