曜日別特売

TE Connectivity スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 115 V dc

TE Connectivity スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 115 V dc - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧
115V
接点構成
DPDT
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
300 @ 115 V dc
最大動作温度(℃)
80
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(51個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80555425ASE2204
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする