曜日別特売
ASE2204 TE Connectivity スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 115 V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80555425

TE Connectivity スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 115 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(51個)
注文コード
80555425
品番
ASE2204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧
115V
接点構成
DPDT
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
300 @ 115 V dc
最大動作温度(℃)
80
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする