曜日別特売

TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 1W 10Ω ±10%, CCR110RKB

TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 1W 10Ω ±10%, CCR110RKB - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズCCR定格電力(W)1抵抗(Ω)10許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーセラミック組成温度係数(ppm/℃)-900 → ±300最小動作温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80555547CCR110RKB
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする