TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 12 x 12 x 12mm
仕様
【末端様式】スルーホール
長さ(mm)
12
寸法(mm)
12×12×12
高さ(mm)
12
アクチュエータの種類
ボタン
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-35~85
アクチュエータ長さ(mm)
8.02
コンタクト定格電流(mA)
50 @ 24 V dc
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80555800
FSM102
オープン
¥
369
¥406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください