TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 5.99 x 5.99 x 7.8mm
仕様
【末端様式】スルーホール
長さ(mm)
6.99
幅(mm)
5.99
寸法(mm)
5.99×5.99×7.8
アクチュエータの種類
ボタン
定格電圧
24V dc
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
モーメンタリ
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅合金に銀(固定)、銀めっき銅合金(可動)℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
1.4
コンタクト定格電流(mA)
50 @ 24 V dc
内容量
1袋(750個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80555809
1825910-6
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください