TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, A201P3ZQ04
仕様
【末端様式】はんだ
規格
RoHS
定格電圧
120 V ac/dc, 28V ac/dc
接点構成
DPDT
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
銀、銅Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5 @ 28 V dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556518
A201P3ZQ04
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください