TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, AWTN1504
仕様
【末端様式】タブ
接点構成
DPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
20 @ 250 V ac
最大動作温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556527
AWTN1504
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください