曜日別特売

TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1

TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-Off-(On), 5-1825137-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【末端様式】スルーホール定格電圧120 V ac, 28V dc接点構成SPDT材質(アクチュエータ)ニッケル動作特性On-Off-(On)材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dcパネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805565705-1825137-1
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする