TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), A105SYCB04
仕様
【末端様式】スルーホール
規格
RoHS
定格電圧
20V
接点構成
SPDT
動作特性
(On)-Off-(On)
接触抵抗(Ω)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
400 @ 20 V dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556624
A105SYCB04
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください