TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504
仕様
【末端様式】タブ
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮
動作特性
On-On
材質(コンタクト)
銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~70
IP等級
IP67
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
20 @ 250 V ac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80556710
AWTD1504
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください