TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:24.9mm 丸型 PKA70B1/4

TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:24.9mm 丸型 PKA70B1/4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シャフト丸型ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)19.1併用可能製品スイッチ色(インジケーター)適合ノブグラブねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80556825PKA70B1/4
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする