TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 2c接点 パネルマウントタイプ
長さ(mm)
28.2
取付方式
パネルマウント
極数
2
シリーズ
K10
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
160
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
簡易接続
スイッチング電流(A)
15
ラッチ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80557936
K10P-11DT5-12
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください