TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPST
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
60
コイル電圧(V)
5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
16
最大スイッチング電圧(AC V)
400
コイル電力(mW)
420
ラッチ
なし
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80558916
RZ03-1A4-D005
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください