TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子66261-4
長さ(mm)
31.62
タイプ
【コンタクト】パワーA
シリーズ
Type XII
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
16 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Gシリーズ及びCPC / Mシリーズのコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80559677
66261-4
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください