TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66598-9

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66598-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)13.46 シリーズType III+ 定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号66598 併用可能製品CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-55 内容量1セット(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80559957 66598-9
オープン
269,800
296,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする