TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピンハウジング ソケット,13A 1-480276-0
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250 V ac
定格電流(A)
13
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80560185
1-480276-0
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください