曜日別特売

TE Connectivity ピンハウジング ソケット,13A 1-480277-0

TE Connectivity ピンハウジング ソケット,13A 1-480277-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ソケットorプラグソケット定格電圧250 V ac定格電流(A)13材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805601941-480277-0
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする