曜日別特売

TE Connectivity プラグ式端子台 4極 5.08mm 1列 796638-4

TE Connectivity プラグ式端子台 4極 5.08mm 1列 796638-4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)5.08極数4シリーズBuchanan定格電圧300 → 0 V定格電流(A)15行数1端子台【プラグ式】ヘッダ材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル内容量1箱(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80562346796638-4
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする