TE Connectivity プラグ式端子台 796634-3 5.08mm ピッチ

TE Connectivity プラグ式端子台 796634-3 5.08mm ピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質ナイロンピッチ(mm)5.08極数3定格電圧300 V ac定格電流(A)15端子台【プラグ式】プラグ適合電線サイズ30 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法埋め込みネジ実装タイプケーブルマウント内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80562380796634-3
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする