TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HAシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103416-1
タイプ
コネクタインサート
極数
16
シリーズ
HA
定格電圧
250 V
定格電流(A)
16
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P
結線方法
埋め込みネジ
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80562915
1-1103416-1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください