曜日別特売

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103638-1

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103638-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプコネクタインサート極数16シリーズHE定格電圧400 V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応ポール16P+Eオス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805629851-1103638-1
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする