TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103639-1
タイプ
コネクタインサート
極数
16
シリーズ
HE
定格電圧
400 V
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P+E
オス・メス
メス
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80562994
1-1103639-1
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください