曜日別特売
1-1103639-1 TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103639-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80562994

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 16極 1-1103639-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
80562994
品番
1-1103639-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
タイプ
コネクタインサート
極数
16
シリーズ
HE
定格電圧
400 V
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P+E
オス・メス
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする