曜日別特売

TE Connectivity リボンケーブル, 8芯

TE Connectivity リボンケーブル, 8芯 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)200.5ピッチ(mm)【線間】1.27極数8シリーズMicro-MaTch使用温度範囲-40 → +105 ° C定格電圧100 VAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805640442205070-3
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする