曜日別特売

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 1-51864-0

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4, 青 1-51864-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)23.01シリーズPIDG適合電線(mm2)【最小】1絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径M4内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805644461-51864-0
オープン
77,980
85,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする