曜日別特売

TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4 2-32994-1

TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4 2-32994-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
厚さ(mm)0.99全長(mm)19.43シリーズSOLISTRAND適合電線(mm2)【最小】2.6絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最小】12AWGRoHS指令(10物質対応)対応リング径(Φmm)【内側】4.34スタッド径M4内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805649002-32994-1
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする