曜日別特売

TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4 42037-1

TE Connectivity リングターミナル, 内径:4.34mm, スタッド径:M4 42037-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
厚さ(mm)0.51適合電線(mm2)【最小】0.3絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応リング径(Φmm)【外側】7.52スタッド径M4内容量1袋(20000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8056492742037-1
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする