曜日別特売

TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, 赤 2-36154-2

TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, 赤 2-36154-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
厚さ(mm)0.79全長(mm)21.44シリーズPIDG適合電線(mm2)【最小】0.26絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応リング径(Φmm)【外側】7.92スタッド径#10内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805650492-36154-2
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする