TE Connectivity リングターミナル, 内径:8.33mm, スタッド径:M8 (5/16), 赤 8-34151-1

TE Connectivity リングターミナル, 内径:8.33mm, スタッド径:M8 (5/16), 赤 8-34151-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
厚さ(mm)0.79全長(mm)27.69シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最大】1.65絶縁体PVC絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応リング径(Φmm)【外側】11.91スタッド径M8 (5/16)内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805652688-34151-1
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする