TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:9.91mm, スタッド径:M10 (3/8), 赤 52291-1
厚さ(mm)
1.02
全長(mm)
43.08
色
赤
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】6.6
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】8AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】14.91
スタッド径
M10 (3/8)
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565295
52291-1
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください