TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし A105J61ZQ0004
仕様
イルミネーションなし【末端様式】ワイヤーラグ
接点構成
SPDT
ボタン色
黒
動作特性
(On)-Off-(On)
接触抵抗(mΩ)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト定格電流(A)
0.208333333333333
パネルのカットアウトサイズ(mm)
15.72 x 12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565356
A105J61ZQ0004
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください