TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:11.2mm 1634202-1
仕様イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト接点構成SPSTボタン色黒動作特性On-Off機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.416666666666667パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2 x 11.2パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2内容量1個