曜日別特売

TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:19.2mm PRASA1-16F-BB0BW

TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:19.2mm PRASA1-16F-BB0BW - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン66mΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウトサイズ(mm)13 x 19.2パネルのカットアウト高さ(mm)13パネルのカットアウト幅(mm)19.2銘板名称オン(シンボル)/オフ(シンボル)内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80565426PRASA1-16F-BB0BW
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする