TE Connectivity 圧着ダイセット Ampsealコンタクト

TE Connectivity 圧着ダイセット Ampsealコンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズPro-Crimper IIIポート数2適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG圧着端子Ampsealコンタクトシリーズ番号58529ターミナルタイプ絶縁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8056574058529-2
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする