TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズ 錫めっき 22AWG 0.4mm2 26AWG 0.12mm2 アンシュラウド 165514-1
色
黄
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】0.12【最大】0.4
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
ピン径(Φmm)
1.14
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
6.9
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565846
165514-1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください