曜日別特売

TE Connectivity 圧着工具 DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト DYNAMICシリーズ 2119142-1

TE Connectivity 圧着工具 DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト DYNAMICシリーズ 2119142-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)2,96.93タイプ圧着工具シリーズDYNAMIC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ラチェットあり併用可能製品DYNAMIC D-1000コネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.37→0.53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805659682119142-1
オープン
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする