TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ 圧着 1.5mm
全長(mm)
7,0.7
タイプ
【コンタクト】圧着
シリーズ
AMP
先端長(mm)
20.7
端子
1.5mm
先端幅(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80566309
1276716-1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください